エアダスター 3倍たつまきくん

(14件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード10244272 品番F-115 MD-100XT
参考基準価格(税別)¥4,700 販売価格(税込) ¥3,958
販売価格(税別)
3,598

空気排出時に、ノズル根元部分の4つの穴から空気を吸い込み、通常のダスターの3倍〜4倍の風量を発揮します。

モノタロウではこんなお得な商品も!
接続口常圧用カプラ ノズル口径(Φmm)15 ねじ径(mm)(ノズル接続)M10 P1.0 右ネジ 付属品エアーダスター+3倍たつまきくん用ノズル RoHS指令(10物質対応)対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:440

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 14
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
10244272
2021-02-02
用途:
機械のメンテナンス
宇野鐵工所 様 (製造業)

他の商品をいろいろ使用していますが、大風量で吹き出すので作業などに役に立っています

2人が参考にしています
対象商品:
10244272
2019-10-01
用途:
鉄骨塗装作業前の清掃時などに使用
株式会社遠藤鉄工所 様

溶接面のかす落としをしてきれいな塗装をするときによく使用します。きれいな断面だと、塗料がきれいにのるので重宝しています。
又、工場内の清掃にもよく利用しています。

2人が参考にしています
対象商品:
10244272
2019-08-29
用途:
サイディング施工時、切断面の切り粉の除去
建設業・工事業

以前使用していたものよりも、風量が有りストレス無く使用出来る。

対象商品:
10244272
2018-04-19
用途:
機械のメンテナンス時
製造業

吹き出す力がたいへん強くて機械掃除の時にも活躍しています。

対象商品:
10244272
2017-11-03
用途:
水切り乾燥に使います。
石田電化工業株式会社 様 (製造業)

ノズルの先を、縦に少し楕円にすれば、もっと幅広く使用できると思います。

対象商品:
10244272
2016-05-08
用途:
清掃作業

十分な風量で、満足です。

対象商品:
10244272
2020-06-09
用途:
ゴミ除去
有限会社 石井製作所 様

先端部と本体が一瞬でねじ山しにます。一体のがいいです。

対象商品:
10244272
2016-06-21
用途:
コンクリート掃除
株式会社堀内土木 様

名前負けしてますね。勢いがなかったです

2人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーダスターの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/470/
1人が参考にしています
2022-07-27
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーガンの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/472/
2022-07-01

「エアーガン・スプレーノズル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする