ステンレス スパイキ

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 10245226 品番 KY-16-200
参考基準価格(税別)¥4,810 販売価格(税込) ¥4,068
販売価格(税別)
3,698

ステンレス製でさびにくく、耐久性に優れます。
持ち手部分はローレット加工で滑りにくいです。

質量(g)214 用途ロープ加工の道具、ロープをほどいて編み込む為に使用します「シノ」とも呼ばれます トラスコ品番849-1786 材質ステンレス(SUS304) 材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ 寸法L(mm)200 寸法d(mm)4 寸法L1(mm)74 寸法t(mm)1 寸法W(mm)16 仕上バレル研磨 寸法h(mm)5.5

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全用品/防災・防犯用品/安全標識:307

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
10245226
2022-10-10
用途:
ロープのアイスプライスをするとき

ロープのアイスプライス加工をするとき、これがあるのと無いのとでは、加工時間の短縮や仕上がりがきれいにできます。

1人が参考にしています
対象商品:
10245226
2022-08-02
用途:
ワイヤー、ロープのスプライス
フライングアンカーズブリッチ株式会社 様 (サービス業)

伝統の工具なので、安心して使える、先端は自分で削ることが出来るので問題は無いが、もう少し巾は狭い方が、指しやすい。

1人が参考にしています
対象商品:
10245262
2019-12-02
用途:
ワイヤーのさつまを入れるのに
教育・研究機関

ローレット加工の部分が長すぎて使いづらいです。半分位がちょうどいいです。

対象商品:
10245262
2019-03-12
用途:
網の修理
大坂漁業株式会社 様

程よい重さと、手触り感もよく使いやすいて良いと思います

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「漁網/漁具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする