たくみ
たくみの 水平器・水準器・墨出器
たくみの 墨打器/墨差し
たくみの 水糸
純絹坪糸 カード巻
(1件のレビュー)
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
10245496
品番
119
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥296
販売価格(税別)
¥
269
バスケットに入れる
正確さの純絹糸(墨付きが良く正確な直線が引けます。)
本職大工、宮大工が選ぶ伸びず、正確な墨が引ける伝統の絹製。
糸の長さ(m)
15
糸の太さ(mm)
約0.50
仕様
カード巻
材質
純絹糸
長さ(m)
15
寸法(幅W×高さH)(mm)
(カード)75×95