伸び〜る水糸

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 10245541 品番 1270
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298

工事現場の記録写真がハッキリ写る
工事の過程で高さ・水平・傾斜などを測り写真撮影をし記録を残すのに最適
丈夫なプラスチックボビン巻

長さ(m)30 糸の太さ(mm)約Φ3 イエロー 用途細い水糸では写りにくい写真撮影に トラスコ品番828-3926 材質ゴム+ポリエステル糸 寸法(幅W×高さH)(mm)Φ80×115

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 測定・測量用品:457

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
10245557
2025-02-18
用途:
畑の畝立ての時
建設業・工事業

蛍光で見やすく、耐久性もあって重宝している。
巻き取りもしやすいので作業がしやすいです。

対象商品:
10245557
2014-04-07
用途:
書類をまとめるゴムひも

輪ゴムは劣化して切れてしまいますが、このゴムひもは伸び切れもなく長期保存に最適です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

水糸 各種材質による主な特徴
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/seni/
2023-03-14

「墨打器/墨差し」にはこんなカテゴリがあります

シェアする