※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

カラー坪糸

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 糸の太さ(mm)約0.55 注文コード10245681 品番170
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥600
この商品は糸の太さ9種類から選べます 他の種類を見る

耐久力の化繊糸
強さ抜群、特殊表面加工で墨付きが良い

長さ(m)30 糸の太さ(mm)約0.55 オレンジ 用途自動巻取墨壺、密閉式墨壺に最適 材質特殊加工ナイロン糸

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
10245681 170 38042873 170 カラー坪糸 たくみ カラー坪糸 たくみ 1個 439 税込483 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

水糸 各種材質による主な特徴
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/seni/
2023-03-14

「墨打器/墨差し」にはこんなカテゴリがあります

シェアする