2100 チョークライン たくみ 10245733

 

2100 チョークライン たくみ 10245733
2100 チョークライン たくみ 10245733
2100 チョークライン たくみ 10245733
2100 チョークライン たくみ 10245733
2100 チョークライン たくみ 10245733

チョークライン

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード10245733品番2100
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)
2,198

火に強いアルミ製ボディ
手に馴染む持ちやすい形状
シンプルで強い構造
本体アルミダイキャスト
底部に滑り止めゴム付

糸の長さ(m)16トラスコ品番245-8861質量(g)200糸の太さ(mm)1.1
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 10245733
2022-10-18
用途: 土間墨出し ブロック積み
フジ工業

作りが単純で 壊れ無くて いいです
プラスチックのより 丈夫で 使いやすい

対象商品 : 10245733
2011-07-12
用途: 機器据え付けなどで使用します。
阿部組

使いやすく、仕事がしやすい。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

墨打器/墨差し」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする