たくみ
たくみの 水平器・水準器・墨出器
たくみの 墨打器/墨差し
たくみの 測量用チョークライン
チョークライン用替糸
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
10245742
品番
細
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥219
販売価格(税別)
¥
199
バスケットに入れる
八ツ打組紐ナイロン糸で粉が適度に付き、美しい線が引けるチョークライン専用糸
長さ(m)
20
糸の太さ(mm)
約0.55
色
ピンク
用途
大工用、内装用
寸法(幅W×高さH)(mm)
(カード)75×95