No.7 純綿水糸 たくみ 10245925

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

純綿水糸

(6件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 糸の太さ(mm)約1.1 注文コード10245925 品番No.7
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥290
この商品は糸の太さ13種類から選べます 他の種類を見る

純綿糸だから滑らずしっかり結べる
綿100%

長さ(m)100 糸の太さ(mm)約1.1 用途測量用に、料理に、タコ上げに 材質純綿糸 寸法(幅W×高さH)(mm)(カード)90×155

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-07-14
用途:
地球ゴマの紐
その他業種

地球ゴマの水糸が切れて代替品を探しておりましたが、適当なものがなく困っておりました。当商品を使用したところ糸の強さ、張りなどピッタリでした。

対象商品:
38042837
2024-01-18
用途:
焼き豚に巻く
ミートショップ芳屋 様 (サービス業)

いつも買っているところが終わってしまい、モノタロウさんに注文させてもらいました。直ぐに届き、ありがとうございます。今後ともよろしくお願いします。

対象商品:
38042785
2024-03-14
用途:
革手袋の修理
飲食業

革手袋のほつれを直すために購入。
強度も十分で、糸に摩擦力があるので、しっかりと縫い付けられる。

対象商品:
38042803
2018-06-12
用途:
塗装時に
有限会社本田商店 様 (その他業種)

セラック塗装のタンポを縛るために使っています。特に問題ありません。

1人が参考にしています
対象商品:
38042785
2017-09-28
用途:
チャーシュー仕込み
株式会社 永孝 様 (飲食業)

太さも程よく、チャーシューの肉を巻くには、重宝しました。

対象商品:
38042821
2016-03-09
用途:
手芸用

以前、地元のDIY店で購入していた物との色合いが解らなかったので、2種類を購入しましたが、品物に間違いがなく発送も早く喜んでいます。(DIY店は高い)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

水糸 各種材質による主な特徴
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/seni/
2023-03-14

「墨打器/墨差し」にはこんなカテゴリがあります

シェアする