たくみ
たくみの 水平器・水準器・墨出器
たくみの 墨打器/墨差し
たくみの 水糸
フジライト水糸
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
10245961
品番
黄
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥107
販売価格(税別)
¥
97
バスケットに入れる
長さ(m)
100
糸の太さ(mm)
約0.80
色
黄
用途
一般測量用
材質
ポリエチレン糸
寸法(幅W×高さH)(mm)
(カード)88×105