4111 サブカット水糸 たくみ 10245986 4111 サブカット水糸 たくみ 10245986

サブカット水糸

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード10245986 品番4111
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥175
販売価格(税別)
159

釘・ドライバーなどに差してクルクル廻して使用できます。
カッター付
水に強いスラスチック製

長さ(m)100 糸の太さ(mm)約0.8 用途一般測量用 仕様プラスチック枠 カッター刃付き 材質ポリエチレン糸

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2021-11-12
用途:
測定

使い勝手が良いので数回購入しています。が、前回購入した商品は下に付いているカッターの位置がズレていました。たまたま生産ミスかと思っていましたが今回久々に購入した物も同じようにズレていました‥

対象商品:
10245986
2017-02-08
用途:
土木工事 丁張り出し等
株式会社上原産業 様

今まで紙に巻いたものを購入していましたが、屋外での使用のため
すぐに糸が絡まって最後まで使えることがなかったようです。プラスチック巻のため、とてもコスパが良いようです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

水糸 各種材質による主な特徴
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/seni/
2023-03-14

「墨打器/墨差し」にはこんなカテゴリがあります

シェアする