4331 ミエール水糸 たくみ 10246117

ミエール水糸4331

(10件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
糸の太さ(mm)極太 約1.2
色ピンク
長さ(m)130
内容量1個注文コード10246117品番4331
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥571
販売価格(税別)
¥519

クルクル回る軸付でスムーズ糸張り
蛍光染色濃度をアップ、より見やすく使い分けできるカラフルな蛍光色が5色
水につよいプラスチックリール
糸がほどけない糸止め付き
最高級ナイロン糸使用

モノタロウではこんなお得な商品も!
長さ(m)
130
糸の太さ(mm)
極太 約1.2
色
ピンク
材質
ナイロン糸
注意
※使用上に問題ありませんがごく稀に製造上糸に継ぎ目が入る場合があります。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:10 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 10246022
2026-06-29
用途: 現場での墨出し・位置出しなど
建設業・工事業

土木工事での位置出しなどににたまに使用するそうです(基本弊社では位置出ししません)。
なので購入頻度はそう多くないですが、こちらの0.8mm(太)が切れにくく使いやすいそうです。
ピンクと黄色が見やすくてお気に入りみたいです。

2025-02-13
用途: 建設現場の位置出し等
建設業・工事業

こちらのピンクと黄色が作業員の方のお気に入りらしく、近くの金物店でいつも購入してました。
たまたまmonotaroで見つけて、若干ですがこちらの方がお安かったので購入してみました。
クーポンやカテゴリ特価日に合わせると更にお安くなるので、これからリピートしたいと思います。

対象商品 : 10246004
2023-02-27
用途: 基礎工事
建設業・工事業

同じ物を他店で購入していましたが、こちらで安く購入できたので、良かったです。

対象商品 : 10246004
2017-01-30
用途: ブロック積み
キシモトブロック 様

糸の伸び具合が硬すぎず、伸び過ぎず ちょーど良い具合で、外の黒いプラスチックの部分も耐久性もよく、水糸の中では、最高です これからも使いつずけて行くつもりです。

2人が参考にしています
対象商品 : 10246022
2017-01-23
用途: 学校の授業
有限会社和光ビジネス 様

電話サポートが親切で助かりました。有難うございました

1人が参考にしています
対象商品 : 35728104
2016-01-11
用途: 道路工事

細すぎました。
使用しているとすぐに切れてしまうので、道路工事では不適かと思いました。

1人が参考にしています
対象商品 : 10245995
2014-12-11
用途: タイル貼りの基準糸として使用中
皆川タイル 様

他の糸巻は外側のカバー割れやすく作業中地面などに落とすこともしばしばです。エミール水糸は外側のプラスッチク部分が少し柔らかめなプラスッチクを使用しているので他の水糸よりは割れにくく最後まで使い切る率が高いです。

3人が参考にしています
対象商品 : 10246117
2015-02-12
用途: 土木作業

極太の糸については、値段が高くても距離の長い商品があってもいいと思います。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

水糸 各種材質による主な特徴
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/seni/
2023-03-14

「墨打器/墨差し」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする