曜日別特売
4556 エコライト たくみ 10246266

 

4556 エコライト たくみ 10246266
4556 エコライト たくみ 10246266
4556 エコライト たくみ 10246266

エコライト

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
糸の太さ(mm)約1.30
蛍光イエロー
長さ(m)110
内容量1個注文コード10246266品番4556
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥593
販売価格(税別)
539

繊維の中で最も軽く水に濡れてもタルまない糸
よく見える太い水糸(約1.05mm 約1.3mm)
容器ごと燃やしてもダイオキシンの心配なし
残量がよく見える透明硬質ケース
糸止め付、安全設計カッター付
使い分けができる3色バリエーション

長さ(m)110糸の太さ(mm)約1.30蛍光イエロー仕様ハンディ硬質ケース入りトラスコ品番828-4052材質パイレン糸サイズLL
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

水糸 各種材質による主な特徴
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/seni/
2023-03-14

墨打器/墨差し」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする