4561 エコライト たくみ 10246284 4561 エコライト たくみ 10246284 4561 エコライト たくみ 10246284

エコライト

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 10246284 品番 4561
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥593
販売価格(税別)
539

繊維の中で最も軽く水に濡れてもタルまない糸
よく見える太い水糸(約1.05mm 約1.3mm)
容器ごと燃やしてもダイオキシンの心配なし
残量がよく見える透明硬質ケース
糸止め付、安全設計カッター付
使い分けができる3色バリエーション

長さ(m)110 糸の太さ(mm)約1.30 蛍光ピンク 仕様ハンディ硬質ケース入り トラスコ品番828-4054 材質パイレン糸 サイズLL

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 測定・測量用品:457

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

水糸 各種材質による主な特徴
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/seni/
2023-03-14

「墨打器/墨差し」にはこんなカテゴリがあります

シェアする