※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
水本機械製作所
水本機械製作所の ワッシャー・スペーサー
水本機械製作所の その他ワッシャー
ステンレス ねじ付き座金 捻子径M-8
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
10246373
品番
W-8M22
参考基準価格(税別)
¥100
販売価格(税込)
¥69
販売価格(税別)
¥
63
バスケットに入れる
ねじ切りがあるワッシャーです。
ボルト等に取り付けて下さい。
ねじ径
M8
材質
ステンレス
種類
ねじ付き座金
用途
ワッシャーとして使用
トラスコ品番
837-9195
質量(g)
5
寸法A(mm)
22
寸法T(mm)
2