たくみ
たくみの 水平器・水準器・墨出器
たくみの 墨打器/墨差し
たくみの 水糸
ミエール水糸カッター付ケース入
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
10246573
品番
201
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥714
販売価格(税別)
¥
649
バスケットに入れる
汚れにくいケース入リール
ケガなし安全設計カッター付き
水ヌレにも糸崩れがないプラリール
残量が一目でわかる透明ケース
使い分けが出来るカラーバリエーション
長さ(m)
500
糸の太さ(mm)
約0.5
色
イエロー
用途
一般測量・基礎工事・ブロック積・タイル張り等
材質
ナイロン糸
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
(ケース)94×48×140
糸の太さ
細