202 ミエール水糸カッター付ケース入 たくみ 10246582

ミエール水糸カッター付ケース入

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 糸の太さ(mm)約0.8 糸の太さ 注文コード10246582 品番202
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥850
この商品は糸の太さなど4種類から選べます 他の種類を見る

汚れにくいケース入リール
ケガなし安全設計カッター付き
水ヌレにも糸崩れがないプラリール
残量が一目でわかる透明ケース
使い分けが出来るカラーバリエーション

長さ(m)270 糸の太さ(mm)約0.8 イエロー 用途一般測量・基礎工事・ブロック積・タイル張り等 材質ナイロン糸 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(ケース)94×48×140 糸の太さ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

水糸 各種材質による主な特徴
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/seni/
2023-03-14

「墨打器/墨差し」にはこんなカテゴリがあります

シェアする