7780 ノック式鉛筆 たくみ 10246731 7780 ノック式鉛筆 たくみ 10246731 7780 ノック式鉛筆 たくみ 10246731 7780 ノック式鉛筆 たくみ 10246731 7780 ノック式鉛筆 たくみ 10246731

ノック式鉛筆

(11件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 10246731 品番 7780
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥483
販売価格(税別)
439

耐熱2ミリ芯シャープペン
便利な芯削り付キャップ
頑丈な金属製先端
ポケットにピッタリ!
手のひらに収まるショートサイズ

用途
建築マーキング用
木材・コンクリート/石材
商品タイプ本体 芯径(mm)2.0 鉛筆硬度B 色(本体) 芯色 トラスコ品番398-1819 質量(g)15 主な用途建築用 繰り返し・詰め替え対応
注意
※替芯は、たくみ建築用ノック式替芯2.0mmをご使用ください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:196
RED BOOK VOL.18秋号 測定・測量用品:507

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 11
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
10246731
2023-04-15
用途:
きれいな青軸
不動産業

せっかくの青軸を生かすために、青の芯を入れて使っています。洋服で言えばアンサンブルみたいでかっちょいいです。

対象商品:
10246747
2019-02-08
用途:
事務
その他業種

普通のシャーペンは芯がすぐ折れたり イライラしてました ナノ。。。とか買いましたが 折れます  これは折れない 素晴らしいです
後 価格がもう少し安くてもいいかと 色もあれば女子はうれしいです

1人が参考にしています
対象商品:
10246747
2014-05-01
用途:
建設現場の墨だし。
建設業・工事業

以前、こういった製品はロットリングぐらいしか無く、価格も高かったので、現場で壊したりなくしたりすると痛手でした。
価格も安く、現場で使用しても遠慮する必要が無く、まとめ買いも出来る価格だと思うので、とてもいいと思います。

対象商品:
10246747
2013-09-11
用途:
土木作業の墨付け

この価格でこの程度の使い勝手なら合格点。
コンパクトでポケットに入り芯を出しっ放しでポケットに入れても芯が折れることもない。
ノック式とノック式以外のシャープペンを使用してるが
用途に応じて使い分けてる。
このシャープペンは芯削り付きで便利ですね。
多少は強度にかけてもまた買い続けると思う。鉛筆を使ってる親方がこのシャープペンを気に入りまた注文すると思う。

1人が参考にしています
対象商品:
10246756
2010-09-07
用途:
コンクリート、木材、鉄の罫書作業に使ってます。
えぐちシャッター 様 (建設業・工事業)

価格は、手ごろですが、ペン先と握り手が弱いのが欠点かな。

1人が参考にしています
対象商品:
10246756
2020-12-31
用途:
電工 けがき用
建設業・工事業

知らない間にモデルチェンジしたのかグリップのゴム部分が太くゴツゴツした感じになっていた 個人的には前のモデルの方が持ちやすかったように思える

対象商品:
10246747
2009-09-08
用途:
ステンレス材、鉄材、FRP、

使いやすいです、芯刷りが大変良いです、
白の強度がHBくらいあるとうれしいです、鉄材のざらざらした面だと
すぐに減ってしまいました。

1人が参考にしています
対象商品:
10246731
2019-01-24
用途:
大工作業
その他業種

芯が良く折れます。青を買いましたが線が見にくい。濃く描こうとすると太くなってしまう。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「鉛筆」にはこんなカテゴリがあります

シェアする