ノック式鉛筆用替芯

(9件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(12本) 注文コード 10246801 品番 7787
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥483
販売価格(税別)
439

太くて、熱に強い2.0mm芯

商品タイプ替芯 芯色 鉛筆硬度2B 用途建築用 トラスコ品番398-1878 質量(g)27 芯径(mm)2 主な用途建築用 繰り返し・詰め替え対応
注意
※この替芯はたくみ建築用ノック式鉛筆ホルダー用です。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:200

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 9
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
10246826
2022-08-04
用途:
現場でのマーキング
卸売・小売業

現場で大活躍です。太いので目立つし、折れにくくて重宝しています。

対象商品:
10246826
2022-05-15
用途:
学校プリント〇付け
教育・研究機関

替え芯はとても便利なのですが、少し芯が硬い気がします。一般の赤鉛筆よりも書いていても少し色がかすれた感じがします。

対象商品:
10246801
2021-02-18
用途:
線出し
株式会社KKL 様 (サービス業)

とても滑らかな書き心地で、線出ししやすい。
価格も手ごろで良い。

対象商品:
10246817
2017-05-25
用途:
鉄骨等に
建設業・工事業

12本もケースに入っているのですぐに無くなるので助かります。

対象商品:
10246801
2014-02-02
用途:
墨出し
株式会社太刀川組 様

生コン打設して、あくる日にすみ出しだと、意外に鉛筆以外は 墨出しできないので 助かります。
細いシャーペンだとコンクリートが削れるだけですので。

1人が参考にしています
対象商品:
10246817
2014-02-07
用途:
鉄骨作業の墨出し

良く使用しています。芯は三菱UNI(赤)に比べ、折れやすくモロイ。金額的に安く尚且つ入り本数が多いので購入するだけです。
白芯としての使用感は、ステッドラー(高いが良い)>フエキ(やわらかい)>たくみ(安い)

1人が参考にしています
対象商品:
10246817
2013-02-19
用途:
白色書き込み

もう少し芯が柔らかくても良いと思う。

1人が参考にしています
対象商品:
10246792
2012-06-18
用途:
測量でのマーキングや墨出し

たくみのノック式鉛筆は短くてポケットに挿し易いので気に入っています。
ホームセンターや文房具屋でもなかなか売っていないので助かります。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「鉛筆」にはこんなカテゴリがあります

シェアする