曜日別特売
9535 スパイラルコード たくみ 10247045

9535 スパイラルコード たくみ 10247045
9535 スパイラルコード たくみ 10247045

スパイラルコード

(5件のレビュー)
当日出荷返品不可当日出荷とは
長さ(m)15
内容量1個注文コード10247045品番9535
参考基準価格(税別)¥1,600販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
1,298

ねじれの鋭いエッジで切れ味鋭く草を刈る。
ササくれず、割れにくい

仕様
スプール巻
日本製
長さ(m)15形状スパイラル型トラスコ品番751-5634質量(g)90太さ(mm)2.8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 10247054
2023-08-20
用途: 刈払機による草刈り作業
その他業種

普通のツイストより倍以上ツイストされている感じです。刃も立っており意外にソフトでスプールに巻き易かった。良く切れて丈のある草や蔓草も問題なく切れます。ライフは付けたばかりなので未だ不明。

1が参考にしています
2023-10-29
用途: 農園管理
農・林・水産業

メヒシバ、エノコロ、カヤツリ等イネ科雑草では突っ込んでも止まらず、仕事が早い、飛散物も比較的少なめ。
ただしコンクリート際・地面を叩くと消耗は激しくなります。太くて硬い草も元切れするのでNG。
30㏄機では消耗・元切れが激しかったので、現在は25cc機でちょうど良い感じです。

対象商品 : 10247054
2020-10-05
用途: 公園、道路、圃場の刈払い作業
有限会社鹿島台造園建設業・工事業

切れ味良好、強度も良好です。
本体の穴が減って、穴の形状が悪くなるとコードが切れやすくなるので、星4個でした。

1が参考にしています
対象商品 : 10247054
2016-09-05
用途: 田んぼの畦まわりの草刈り

以前から使っているが、切れ味抜群耐久性も良しオススメの商品である。もう少し低価格なら尚良し。

2が参考にしています
2016-09-06
用途: 田んぼの畦まわりの草刈り

以前から使っているが、切れ味抜群耐久性も良し、オススメの商品である。もう少し低価格なら尚良し。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ナイロンコード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする