曜日別特売
9550 グラスカッター たくみ 10247072

9550 グラスカッター たくみ 10247072
9550 グラスカッター たくみ 10247072
9550 グラスカッター たくみ 10247072

グラスカッター

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
内容量1個注文コード10247072品番9550
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998

回転中に叩くとコードが飛び出すオート式
コード出口に特殊合金を採用
コードの交換は、刈払機に取り付けたまま出来ます。
各社のインチ穴用刈払機に適合します。

付属品ダイヤ型2.7mm×5mコードトラスコ品番751-5685材質本体ABS+金属質量(g)370穴径(mm)25.4
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ナイロンコード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする