自由錐

(10件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 10247203 品番 K-150
参考基準価格(税別)¥4,580 販売価格(税込) ¥4,288
販売価格(税別)
3,898

小さな穴から大きな穴までこれ1本で穴あけ可能

適合電気ドリル10mm以上、ボール盤 材質刃・ドリル/超硬チップ 穴あけ深さ(mm)〜28 穴あけ範囲(Φmm)30〜130 用途硬質木材・硬質合板などに 適合材硬質木材・硬質合板などに

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 10
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
10252566
2020-08-14
用途:
コンパネ、ベニア穴開け
矢嶋 ペイント 様

コンパクトでサイズのメモリが付いているので、便利です。

対象商品:
10252566
2020-05-20
用途:
穴開け

ボール盤を使えば、綺麗に穴開けが出来ます。
材質による仕上がりの差はあるかもしれません。

対象商品:
10252566
2018-06-22
用途:
トリマー作業時のガイド定規

ボール盤に取り付け、厚みが12ミリの板材に、最大径まで、何れの寸法でもスムーズできれいなくり抜きができました。

対象商品:
10252541
2018-02-05
用途:
樹脂製品の穴明け用
製造業

今まで、各種の穴あけに対して準備に苦労していましたが、製品に合った径を決めておき、すぐに使える状態となり、作業がスピードアップしました。

対象商品:
10252566
2017-12-28
用途:
木工加工時に使用。
アイメックストレーズ 様 (製造業)

コストパーフォマンスに優れています。しっかりと円形をくりぬくことができます。ブレなどもありませんでした。

対象商品:
10252566
2018-11-08
用途:
コンパネの穴開けに使用
西川ふとん店 様

電気ドリルにて穴あけをしましたがスムーズに穴があかず
何回も回転せず止まることが多く時間がかかった

対象商品:
10252584
2017-07-17
用途:
スピーカーの自作
鵬翔高等学校 様

ボール盤に付けて使用しましたが最初芯がずれる状況があります。

MonotaROからの回答

この度はご迷惑をお掛けし誠に申し訳ございません。
今後の商品ラインナップの課題として検討させて頂きます。貴重なご意見誠にありがとうございます。

対象商品:
10252584
2016-11-14
用途:
スピーカ自作
鵬翔高等学校 様

合板に穴を空けるために購入したが、錐の先端がぶれていた。

MonotaROからの回答

誠に申し訳ございませんが、製品不良の可能性もございますので、
弊社問い合わせ窓口にお問い合わせ頂けますでしょうか。
恐れ入りますが、何卒ご了承の程宜しくお願い申し上げます。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自由錐」にはこんなカテゴリがあります

シェアする