座ぐり錐

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 10247291 品番 K-303
参考基準価格(税別)¥9,800 販売価格(税込) ¥8,358
販売価格(税別)
7,598

様々な大きさの座ぐりや貫通穴あけに
穴あけサイズの調整可能

穴あけ深さ(mm)100まで 穴あけ範囲(Φmm)22〜50 用途木材などに 適合電気ドリル10mm以上、ボール盤 適合材木材などに。 材質(刃)刃物工具鋼

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
10247307
2024-06-10
用途:
木材を長ボルトで接合、組み立てる際のボルト孔のアタマ落としに使えます
建設業・工事業

表題の通りですが、木材を長ボルトで接合、組み立てる際のボルト孔のアタマ落としに使えます。これをドリルでやろうとすると、かなり径の大きな刃を用意する必要があります。ボルトサイズによっては規格外?こちらであれば、フリーサイズで口径が調節出来ます。(100oまでですが)

1人が参考にしています
対象商品:
10247291
2017-04-29
用途:
フードタッパーの穴あけ
農・林・水産業

日曜DIYでフードタッパーに電子部品を入れて簡易防水&防塵するため、ケーブルの通し穴を作る用途で購入。
一本で様々な大きさに対応できるのは、予算や収納場所が少ない一般人には助かります。
ですが構造的に歯の数が少ないので、耐久度はそこまで良くなさそう。
業務などで数をこなすのであれば、通常のホールソー等のほうが持ちは段違いに良さそうです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自由錐」にはこんなカテゴリがあります

シェアする