円カッター

(10件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 10247343 品番 K-703
参考基準価格(税別)¥5,850 販売価格(税込) ¥5,168
販売価格(税別)
4,698
付属品替刃3枚 サイズL型 材質(刃)SK-2 用途ベニヤ板・ゴム・カーペット・壁紙・段ボール・軟質ビニール・床材・クロス・化粧板・ボードなどに 仕様延長棒も取付出来る大径穴用。 穴あけ深さ(mm)8まで、(ベニヤ板)3まで 穴あけ範囲(Φmm)95〜610

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:396

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 10
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
10252961
2023-07-01
用途:
シールや台紙の切出し
ゆわあん 様 (卸売・小売業)

中心に何かあてて穴があかないように出来ないかと色々試してみましたが、無理でした。
40ミリから切れますが、小さい円は中心と刃の両方を良い加減でおさえながら回すのが難しく、切れ目が点線になったりします。慣れればキレイに出来るのでしょうか?
大きな円は問題なくキレイに出来ました。

対象商品:
10252961
2023-01-30
用途:
LEDダウンライト工事の天井ボード穴あけ
建設業・工事業

カッター刃を少し出して円を描き、少し刃を出して円を描く。だんだん刃を出していくときれいにきれる。なかなかのモノ。

2人が参考にしています
対象商品:
10247343
2019-12-04
用途:
ゴムシート切り抜き
農・林・水産業

2度目の投稿です、コツがわかってからはスムーズに300×300のゴムシート2枚重ねから13本のゴムバンドを切り抜くことが出来ました、どうやらキノコの部分(替え刃収納部)は上から力強く押さえつけると拙いようです(中にあるセンタ‐ピンのロック部分が外れて飛び出します)グリップを握って、下向きにに押さえつけながら、刃先の部分を動かして切り抜くと自分的にはサクサク進みました。メーカーさんの名誉のために再度投稿させていただきました。

対象商品:
10247343
2020-03-03
用途:
業務用で購入
製造業

紙を円に切るのに購入。 大きな円がきれいに切れます。
そんな用途があれば使える代物ですね。

2人が参考にしています
対象商品:
10247352
2019-12-03
用途:
ゴムシート切り抜き
農・林・水産業

1tのゴムシートをドーナッツ状に切り抜きたいので、新たにこのメーカーのものを購入、シートを2枚重ねて動かないようにスプレー乗りで固定していざ開始、あれ?インチメジャー・・とりあえずノギスで65mmに固定して開始、まず薄暗い所だったので、センターを合わせるのにかなり苦労、回していたらゴムの抵抗できついきつい、片手でセンターを抑えて、刃先の部分を回して切り抜きましたが、何度もばらばらになってしまいました、センターピンの部位(キノコのような形状のところ)が外れてしまうし、なかなかロックが掛からない、やり方が悪いのかな?使いづらい。

1人が参考にしています
対象商品:
10247343
2018-10-16
用途:
段ボールを遠景にくり抜くため使用

段ボールでも,問題無く使用できる。切れ味は非常に良い。替え刃が付いているので、重宝している。

対象商品:
10247343
2018-08-06
用途:
レースカーのゼッケンサークル切り

直径60cmのゼッケンサークルが切れるので良いです。
そのまま使うと真ん中に穴が空くので、ゴム板を置くと中心点もズレず、
上手く切れます。

1人が参考にしています
対象商品:
10247343
2018-06-22
用途:
ゼッケンサークルの作成

直径60cmの円も切れるので、自動車のゼッケンサークルを作るのに重宝しています。切れ味が良いので、あまり力をかけずに回すとうまく切れ、ズレもありません。円の中心に穴が空かないように、薄いゴム板を置くと良いです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする