A-2120 ステンレス ロープ止め金具U型 全長100mm 水本機械製作所 10248437

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ステンレス ロープ止め金具U型 全長100mm

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個トラスコ品番849-0497注文コード10248437品番A-2120
参考基準価格(税別)¥710販売価格(税込)¥626
販売価格(税別)
569

頭部が、U型・丸型・J型と3種類あり、用途によって選択出来ます。

用途
ロープ等を地面に引張り、固定する時に使用します、テント・区画ロープ・園芸等
トラスコ品番849-0497材質/仕上ステンレス(SUS304)/生地質量(g)42寸法L(mm)100寸法D(mm)6寸法W(mm)48
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロープ止め金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする