水本機械製作所
ステンレス ロープ止め金具U型 全長100mm
頭部が、U型・丸型・J型と3種類あり、用途によって選択出来ます。
用途
ロープ等を地面に引張り、固定する時に使用します、テント・区画ロープ・園芸等
材質/仕上
ステンレス(SUS304)/生地
質量(g)
42
寸法L(mm)
100
寸法D(mm)
6
寸法W(mm)
48
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10248437
A-2120
849-0497
¥
710
¥
569
¥
626
(税込)
翌々日出荷
返品不可
10248446
RU-6-100
849-2443
¥
650
¥
499
¥
549
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください