※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
水本機械製作所
ステンレス ロープ止め金具U型 全長100mm
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1個
トラスコ品番
849-2443
注文コード
10248446
品番
RU-6-100
参考基準価格(税別)
¥650
販売価格(税込)
¥549
販売価格(税別)
¥
499
バスケットに入れる
この商品は
トラスコ品番
が
2
種類から選べます
他の種類を見る
頭部が、U型・丸型・J型と3種類あり、用途によって選択出来ます。
用途
ロープ等を地面に引張り、固定する時に使用します、テント・区画ロープ・園芸等
トラスコ品番
849-2443
材質/仕上
ステンレス(SUS304)/生地
質量(g)
42
寸法L(mm)
100
寸法D(mm)
6
寸法W(mm)
48