ライト精機
ライト精機の ドリル
ライト精機の 木工用
ライト精機の 木工用ビット・カッター
トリマー・ルータービット超硬ストレートビット 2P
(2件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
10248691
品番
TR-4
参考基準価格(税別)
¥2,550
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
寸法L(mm)
60
用途
トリマ用
材質
超硬
刃数
2
刃長(mm)
20
シャンク径(Φmm)
6
寸法d(mm)
6
寸法D(mm)
6
寸法l(mm)
20
呼称
6(2P)×6