ライト精機
ライト精機の ドリル
ライト精機の 木工用
ライト精機の 木工用ビット・カッター
トリマー・ルータービット
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
シャンク径(Φmm)
6
注文コード
10248707
品番
TR-5
参考基準価格(税別)
¥3,500
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
この商品は
シャンク径・刃径・内容量
など
20
種類から選べます
他の種類を見る
SUPER トリマ・ルータービット
用途
トリマ用
べニアボード等のくりぬきに
寸法L(mm)
64
寸法D(mm)
6
呼称
6(1S)×6
仕様
超硬1段フラッシュ
刃数
2
刃長(mm)
20
シャンク径(Φmm)
6
寸法d(mm)
6
寸法S(mm)
30
寸法l1(mm)
20
寸法l2(mm)
14