ライト精機
ライト精機の ドリル
ライト精機の 木工用
ライト精機の 木工用ビット・カッター
トリマー・ルータービット
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
シャンク径(Φmm)
6
注文コード
10248716
品番
TR-7
参考基準価格(税別)
¥2,550
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
この商品は
シャンク径・刃径・内容量
など
20
種類から選べます
他の種類を見る
SUPER トリマ・ルータービット
トリマ用
寸法L(mm)
39
寸法D(mm)
12
呼称
6×12(2D)
仕様
超硬アリギリ
刃長(mm)
8.8
シャンク径(Φmm)
6
寸法d(mm)
6
寸法l(mm)
8.8
寸法K(°)
71