ライト精機
ライト精機の ドリル
ライト精機の 木工用
ライト精機の 木工用ビット・カッター
トリマー・ルータービット
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
シャンク径(Φmm)
6
注文コード
10248725
品番
TR-8
参考基準価格(税別)
¥6,900
販売価格(税込)
¥4,948
販売価格(税別)
¥
4,498
バスケットに入れる
この商品は
シャンク径・刃径・内容量
など
20
種類から選べます
他の種類を見る
寸法L(mm)
50
寸法D(mm)
27
呼称
6×90°
用途
トリマ用
仕様
超硬V溝ビット
刃長(mm)
20
シャンク径(Φmm)
6
寸法d(mm)
6
寸法l(mm)
20
寸法K(°)
90