ライト精機
ライト精機の ドリル
ライト精機の 木工用
ライト精機の 木工用ビット・カッター
トリマー・ルータービット
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
シャンク径(Φmm)
6
注文コード
10248786
品番
TR-19
参考基準価格(税別)
¥7,300
販売価格(税込)
¥5,058
販売価格(税別)
¥
4,598
バスケットに入れる
この商品は
シャンク径・刃径・内容量
など
20
種類から選べます
他の種類を見る
寸法D(mm)
30
呼称
45°
用途
トリマ用
仕様
角面(コロ付) 45°
刃長(mm)
12
シャンク径(Φmm)
6
寸法A(mm)
26
全長L(mm)
42
寸法S(mm)
6
寸法E(mm)
8
寸法B(mm)
12
寸法K(°)
45