トリマー・ルータービット超硬ストレートビット 1P

(8件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 10248813 品番 TR-22
参考基準価格(税別)¥2,800 販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298

SUPER トリマ・ルータービット

刃数1 呼称3(1P)×6 寸法D(mm)3 寸法L(mm)50 用途トリマ用 材質超硬 刃長(mm)12 シャンク径(Φmm)6 寸法d(mm)6 寸法l(mm)12
注意
※必要以上の力を入れた場合、折れる危険性がありますのでご注意ください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 切削工具・研磨材:75

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
10248822
2022-10-07
用途:
木工用
雄工房 様 (サービス業)

まだ使っていませんがそん色はないと思います 今後使っていきます

対象商品:
10248813
2019-03-20
用途:
作業箱製作
その他業種

現在5MMの物より使用してませんので、他の物に付いては不明ですが、一枚刃なので心配してましたが切れも良く満足してます、ラワン材のみでしたが、他の木目の多いカラ松等は如何なのか楽しみです。

対象商品:
10248813
2018-11-02
用途:
木彫りを楽しんでいます。
木土愛楽園 様 (飲食業)

以前から使っていたので、このメーカは安心して使えますから。素晴らしい耐久性と使用感は堪りません

1人が参考にしています
対象商品:
10248813
2017-12-09
用途:
家具づくり

安いものは瞬時に折れたので、きちんとしたものを買いました。
仕上がりからして違いますね。 耐久性がどうか気になります

1人が参考にしています
対象商品:
10248847
2016-08-22
用途:
木材トリマー加工

数百円のものに比べるとやはり切れ味が良いです。使う頻度と精度で今回のものはコストパフォーマンスが良いと感じました。

1人が参考にしています
対象商品:
10248847
2016-09-29
用途:
ほり込み引手・蝶番を付ける時の型を掘る
清原建具 様 (建設業・工事業)

注文してから届くまで手早く、配送の状況も連絡いただき安心できました。又何かあった時に注文しようと思います。

対象商品:
10248813
2017-02-02
用途:
木材にスリットや溝を掘るのに使用。

細いのですぐに切れ味が悪くなったり折れたりするかと思っていましたが、丈夫で何回も使用し続けられています。

1人が参考にしています
対象商品:
10248813
2016-08-17
用途:
看板、プレート等の文字作成

堅木の長時間削りは熱を持ち折れる事がある(二本目)
切れ味は良好、使い方を充分考えて利用する必要があります

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

自在錐の種類と安全カバーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/030/
2023-03-23
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

木工ドリルビットの刃先の種類と研ぎ方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/woodworking_drill/
2023-03-23

「木工用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする