トリマー・ルータービット超硬ストレートビット 2P

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 10248856 品番 TR-26
参考基準価格(税別)¥2,500 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

SUPER トリマ・ルータービット

寸法D(mm)8 寸法L(mm)60 用途トリマ用 材質超硬 刃数2 刃長(mm)20 シャンク径(Φmm)6 寸法d(mm)6 寸法l(mm)20 呼称8(2P)×6

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 切削工具・研磨材:75

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-03-31
用途:
木工

ルータ加工で切れも良く満足
保護ケースはもう少し細くても良い

対象商品:
10248856
2017-12-18
用途:
溝切り
教育・研究機関

2×4材に溝を切りました。問題なく綺麗に仕上がり満足しています

対象商品:
10248874
2015-01-16
用途:
NCルータに使用
株式会社ロークアットリーフ 様

安価ですが、底にすこし段差溝がつくので、使いずらい

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

自在錐の種類と安全カバーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/030/
2023-03-23
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

木工ドリルビットの刃先の種類と研ぎ方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/woodworking_drill/
2023-03-23

「木工用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする