ライト精機
ライト精機の ドリル
ライト精機の 木工用
ライト精機の 木工用ビット・カッター
トリマー・ルータービット超硬ストレートビット 2P
(2件のレビュー)
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
10248865
品番
TR-28
参考基準価格(税別)
¥3,700
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
SUPER トリマ・ルータービット
寸法D(mm)
12
寸法L(mm)
42
用途
トリマ用
材質
超硬
刃数
2
刃長(mm)
10
シャンク径(Φmm)
6
寸法d(mm)
6
寸法l(mm)
10
呼称
12(2P)×6