ライト精機
ライト精機の ドリル
ライト精機の 木工用
ライト精機の 木工用ビット・カッター
トリマー・ルータービット超硬1段フラッシュ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
10248883
品番
TR-32
参考基準価格(税別)
¥3,500
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
SUPER トリマ・ルータービット
用途
トリマ用
ベニヤボード等のくりぬきに
寸法D(mm)
8
寸法L(mm)
70
材質
超硬
刃数
2
刃長(mm)
24
シャンク径(Φmm)
6
寸法d(mm)
6
寸法S(mm)
31
呼称
8(1S)×6
寸法l1(mm)
24
寸法l2(mm)
15