ライト精機
ライト精機の ドリル
ライト精機の 木工用
ライト精機の 木工用ビット・カッター
トリマー・ルータービット
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
シャンク径(Φmm)
6
注文コード
10248901
品番
TR-35
参考基準価格(税別)
¥4,900
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
この商品は
シャンク径・刃径・内容量
など
20
種類から選べます
他の種類を見る
用途
トリマ用
ドア等の2枚の板を一発でくりぬきます。
寸法L(mm)
86
寸法D(mm)
8
呼称
8(2S)×6
仕様
超硬2段フラッシュビット
刃数
2
刃長(mm)
24
シャンク径(Φmm)
6
寸法d(mm)
6
寸法S(mm)
30
寸法G(mm)
11
寸法l1(mm)
24
寸法l2(mm)
21