※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

六角軸コンクリートドリル

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 10248944 品番 3.2
参考基準価格(税別)¥1,250 販売価格(税込) ¥1,011
販売価格(税別)
919
刃径(Φmm)3.2 溝長(mm)35 全長(mm)94 材質超硬 機能打撃・回転 シャンク形状六角軸 サイズ(Φmm)3.2 シャンク2面幅(mm)6.35

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
10249023
2014-07-03
用途:
石膏ボードにプラグ埋め込み時に使用

力が余り必要とせずに穴開け加工ができた。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

コンクリートドリル(ビット)の特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/028/
2022-09-09

「コンクリート・磁器・タイル・FRP用ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする