ライト精機
ライト精機の ドリル
ライト精機の コンクリート・磁器・タイル・FRP用ドリル
ライト精機の コンクリートドリル
六角軸コンクリートドリル
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全13種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
10248953
品番
3.4
参考基準価格(税別)
¥1,250
販売価格(税込)
¥1,011
販売価格(税別)
¥
919
バスケットに入れる
刃径(Φmm)
3.4
溝長(mm)
35
全長(mm)
94
材質
超硬
機能
打撃・回転
シャンク形状
六角軸
サイズ(Φmm)
3.4
シャンク2面幅(mm)
6.35