※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ライト精機
ライト精機の ドリル
ライト精機の コンクリート・磁器・タイル・FRP用ドリル
ライト精機の コンクリートドリル
六角軸コンクリートドリル
(1件のレビュー)
8日以内出荷
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全13種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
10248971
品番
3.8
参考基準価格(税別)
¥1,300
販売価格(税込)
¥1,055
販売価格(税別)
¥
959
バスケットに入れる
刃径(Φmm)
3.8
溝長(mm)
35
全長(mm)
94
材質
超硬
機能
打撃・回転
シャンク形状
六角軸
サイズ(Φmm)
3.8
シャンク2面幅(mm)
6.35