CSL-6 ステンレス ロング沈みシャックル 長さ48mm内幅12mm 水本機械製作所 10249033

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ステンレス ロング沈みシャックル 長さ48mm内幅12mm

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1個注文コード10249033品番CSL-6
参考基準価格(税別)¥1,190販売価格(税込)¥934
販売価格(税別)
849

L寸法が従来のシャックルより長いので、用途が広がります。
シャックルのピンの出っ張り(摘む部分)を除いているので、邪魔にならないです。

用途
チェーン・ワイヤー・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに
トラスコ品番849-1238材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上質量(g)32寸法L(mm)48ねじ径M-6寸法d(mm)12寸法D(mm)6寸法B(mm)12使用荷重(kN)1.67
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ターンバックル・シャックル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする