タップハンドル並級

(5件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 10249215 品番 20
参考基準価格(税別)¥4,100 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998
使用寸法M6〜M20、(パイプ)1/8〜3/8 材質アルミダイキャスト 全長(mm)350 タイプタップ用 呼び20(#6)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 切削工具・研磨材:126

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2019-12-25
用途:
機械のメンテナンス
製造業

ハンドルが長く、作業場所により使用できない事がありました。広い場所で使用するので有れば問題無いですね。

対象商品:
44545794
2016-02-20
用途:
ねじ切り

ハンドルがやや長いかなとは思いましたが、力が弱い女性にとっては非常に使いやすかったです。

対象商品:
10249215
2015-06-04
用途:
タップ切に

ちょっと長かった。でも使えます。

対象商品:
44545794
2015-09-11
用途:
SUS304板へのタップ立て

チャック部が強度が弱い(生材?)ので変形して使えなくなった。

対象商品:
10249215
2014-07-25
用途:
ネジ切り
キッコーマン株式会社 様

使うに充分なハンドルの長さです。
ガタも少なく、力もかけやすい。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

タップハンドルの種類と使用方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/033/
2022-10-13

「タップ・ダイス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする