※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ダイスハンドル

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 10249233 品番 38
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥2,000 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498
モノタロウではこんなお得な商品も!
呼び38(鉄製) 全長(mm)305 タイプダイス用 ダイス外径(Φmm)38

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
10249224
2015-05-22
用途:
ネジを作るとき
Off Time 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

とあるダイスセットに入っているダイスハンドルが最低で
ガタつくしハンドルはすぐ取れるで使い物にならないので購入。
ガタは無く、しっかりはしていそう。

対象商品:
10249224
2015-04-10
用途:
ねじ切り
国立大学法人東海国立大学機構岐阜大学 様

ハンドル棒とホルダ本体のねじ締結の精度が悪く(ゆるい)、加工中にハンドル側のおねじが破損。おかげでダイスハンドルをダイスで加工する羽目に…。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

誠に申し訳ございません。

対象商品:
10249224
2013-10-07
用途:
潰れたネジ山の目立てに使います

今までの物より少し重めでシッカリした感じです。ダイスはピタリと収まり安心です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

タップハンドルの種類と使用方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/033/
2022-10-13

「タップ・ダイス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする