※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

六角軸鉄工ドリル

(2件のレビュー)
8日以内出荷 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 10249346 品番 2.3
参考基準価格(税別)¥690 販売価格(税込) ¥549
販売価格(税別)
499

スクリュードライバやインパクトドライバにはチャック無しでダイレクトに、しかもワンタッチで取り付けができます。
充電式ドリルは、9.6V以上を使用して下さい。

用途鉄・アルミ・木材(木ネジ)の下穴あけに 材質高速度鋼(HSS) 被削材鉄、鋳物、アルミ合金、銅合金、木材、合成樹脂 刃径(Φmm)2.3 全長L(mm)77 有効長(mm)27 六角軸対辺(mm)6.35

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
10249364
2015-01-30
用途:
サッシの組み立て等

鉄板には減りが早いが、サッシには問題なし。

研ぎ直しても十分いける。

対象商品:
10249626
2013-02-28
用途:
鉄板の穴あけ
株式会社松本商会 様

今日 使用してみました。
トタンに穴をあけた時 切れ味悪いなと思っていました。
次に 鉄板に(下穴を3.5)であけてから 6.5mmのこのドリルで開けたら なんとドリルが焼きつきました。

こんな商品 絶対買わない 怒り

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする