アルミボルトクリッパー

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 10249854 品番 AL-450
参考基準価格(税別)¥11,260 販売価格(税込) ¥6,488
販売価格(税別)
5,898

ハンドルは軽量で、作業性や耐久性にも優れています。
軽量のため高所作業にも適しています。
刃は選び抜かれた材質を鍛造し、しなやかな切れ味です。
対象とする切断材は、軟鋼線材及び焼入前の特殊鋼材です。

JIS規格
JIS B4643
JQ0307057
全長(mm)466 呼び寸法(mm)450 トラスコ品番776-6220 質量(kg)1.2 最大切断能力(mm)(HRB80 直径)7

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:269

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
10249836
2015-03-05
用途:
番線を切る時に使用する。
製造業

いつも使用している物なので普通です。が、このクリッパーが壊れる箇所は、ボルトで繋いでいる所なので、どうにかならないかなと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ボルトクリッパーとワイヤカッターの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/365/
2023-02-09
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ボルトクリッパーの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/boltclipper_howtouse/
2023-02-09

「専用カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする