LD-100 L型クランプ アーム[作業工具] 10249872

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

LD-100 L型クランプ アーム[作業工具] 10249872
LD-100 L型クランプ アーム[作業工具] 10249872

L型クランプ

(3件のレビュー)
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
内容量1個
呼び寸法(mm)100
全長(mm)100
内容量1個注文コード10249872品番LD-100
参考基準価格(税別)¥3,700販売価格(税込)¥2,088
販売価格(税別)
1,898

キャップ:勾配があっても締め付けます。
中間フレーム:熱間鍛造品で耐久力抜群です!!
保護キャップ:脱着可能(LDタイプ)
ネジ部:耐摩耗性に優れている転造台形ネジです。
グリップ:耐衝撃性・耐過重性に優れ、薬品や油にも強い高品質樹脂を使用しております。

用途仮止め・接着・木工作業用(耐締付力300kg)種類Lクランプ・F型クランプアゴの深さ(mm)80全長(mm)100質量(kg)0.5呼び寸法(mm)100A×B(mm)100×80トラスコ品番853-4753アズワン品番64-8592-07再生紙使用マーク適合
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 06893705
2022-01-08
用途: 主に木工品作成時の接着作業
よろず請負

挟める寸法が大きなものが欲しかったので、ぴったりでした。

対象商品 : 10249872
2020-05-17
用途: 加工物の固定
ナデグコーポレーション製造業

何気ない所ですが、黄色い取っ手が四角でしっかりとした使用感があり、ほかのクランプより、こっちを選んでしまいます。

1が参考にしています
対象商品 : 10249906
2017-02-15
用途: 機械のメンテナンス
建設業・工事業

すごく握りやすくていい感じです。これからドンドン使っていきたいです

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

L型クランプの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/388/
2022-06-09

クランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする