PW-350 パイプレンチ アーム[作業工具] 10249951 PW-350 パイプレンチ アーム[作業工具] 10249951 PW-350 パイプレンチ アーム[作業工具] 10249951 PW-350 パイプレンチ アーム[作業工具] 10249951

パイプレンチ

(24件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 10249951 品番 PW-350
参考基準価格(税別)¥7,000 販売価格(税込) ¥4,288
販売価格(税別)
3,898

上アゴは一般のパイプレンチよりも長くし、1サイズ上のパイプレンチと同等の太いパイプをくわえることができます。
使いやすい目盛表示付(継手:エルボー・ソケット・チーズの外径)で作業もスムーズです。

モノタロウではこんなお得な商品も!
仕様
くわえられる管の呼び径(インチ)/(パイプ)2 1/2、(継手[エルボー等])2
最大把握径直径(mm)/80
JIS規格
JIS B4606
JQ0307055
くわえられる呼び寸法(パイプ)65A、(継手)50A 開き幅(mm)80 トラスコ品番102-0374 質量(kg)1.3 呼び寸法(mm)350

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:147

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 24
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-06-26
用途:
油圧シリンダーオーバーホール
岩岡牧場 様 (農・林・水産業)

これから使用します サイズオーバーに対応できることに期待します

対象商品:
10249951
2022-06-16
用途:
配管施工用
農・林・水産業

商品の到着は早かったです。
安く購入できました。使いやすいです。

1人が参考にしています
対象商品:
10249967
2021-04-18
用途:
直径の大きな配管部位の修理に大きなモンキースパナよりもパイプレンチを購入
NPO法人地球船クラブ 様

配管部位の縦と横への使用が自在で、レンチの重さも力を加えるのに適していました。両用に大成功でした。

1人が参考にしています
対象商品:
10249951
2021-05-02
用途:
機械の修理に使用
サービス業

機械の修理に購入しましたが至って普通な工具です。他の工具と比べて価格もリーズナブルなのでたまにしか使わない方も十分満足出来る商品だと思います。

1人が参考にしています
対象商品:
10249967
2020-05-30
用途:
パイプの締め付けに
旭紙器製作所 様 (製造業)

機械のアーム部分のパイプを締めたり、緩めたりしています。安く買えたので助かりました。

対象商品:
10249967
2020-02-16
用途:
機械づくり
建設業・工事業

すごく使いやすく、重宝しそうです!買って良かったと思えるお品でした!!ありがとうございます!

1人が参考にしています
対象商品:
10249967
2019-11-06
用途:
機械のメンテナンス
株式会社楯岡ハム 様

パイプレンチの赤く塗装していますが、塗装無が有ればよかったです。

対象商品:
10249942
2018-06-27
用途:
ショックアブソーバーのシェルケースのロックナット脱着
金融・保険業

固着したのを修理屋へ持ち込んで外して貰いましたが今後を考えて1本購入しました。50_だったので60までの開口の手頃なPW−300を。普通に使用しスムーズに締結出来ました。

2人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

タイトル
豆知識URL:パイプレンチの種類と特長
https://www.monotaro.com/note/cocomite/412/
1人が参考にしています
2023-01-05
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

タイトル
豆知識URL:パイプレンチの使い方
https://www.monotaro.com/note/productinfo/pipewrench_howtouse/
2023-01-05

「配管用レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする