アルミパイプレンチ

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 10250012 品番 PW-AL450
参考基準価格(税別)¥13,140 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998

本体はアルミニウム合金を使用し、上アゴは精密鍛造品で適切な熱処理をしているため、耐久力・強度は抜群です。
使いやすい目盛表示付(パイプの外径)で作業もスムーズです。

モノタロウではこんなお得な商品も!
仕様
くわえられる管の呼び径(インチ)/(パイプ)2 1/2、(継手[エルボー等])2
最大把握径直径(mm)/80
JIS規格
JIS B4606
JQ0307055
開き幅(mm)80 くわえられる呼び寸法(パイプ)65A、(継手)50A トラスコ品番322-2764 質量(kg)1.6 呼び寸法(mm)450

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
10249985
2019-02-14
用途:
重機車両整備
自動車・二輪車・自転車関連業

使用頻度が多い工具なので軽く
手にもフィットし大変満足している。

対象商品:
10249985
2014-05-15
用途:
水道用

初めて使った。使い方悪いのかパイプ傷だらけ。今回は使い方わかっただけでも良し。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

タイトル
豆知識URL:パイプレンチの種類と特長
https://www.monotaro.com/note/cocomite/412/
2023-01-05
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

タイトル
豆知識URL:パイプレンチの使い方
https://www.monotaro.com/note/productinfo/pipewrench_howtouse/
2023-01-05

「配管用レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする