※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
水本機械製作所
ステンレス 一般鋼管用Uボルト ピッチ72mm
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
トラスコ品番
849-3095
849-0477
849-3095
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
10250275
品番
UK-8M50A
参考基準価格(税別)
¥560
販売価格(税込)
¥483
販売価格(税別)
¥
439
バスケットに入れる
U字型金具の代表的な製品で、配管支持金具のスタンダード品です。
ステンレス製なので、錆びにくく美しいです。
用途
配管用鋼管の固定、締め付けに使用
ねじ長さ(mm)
30
ねじ径
M8
材質
ステンレス
トラスコ品番
849-3095
質量(g)
66
寸法L(mm)
80
寸法D(mm)
7.1
寸法T(mm)
30
寸法W(mm)
72