WP-6 ステンレス 化粧座金 Φ36mm 水本機械製作所 10250372

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ステンレス 化粧座金 Φ36mm

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード10250372 品番WP-6
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥460
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

径の大きい厚さのあるワッシャーです。
ヘアーライン仕上げで装飾的に使用できます。

材質ステンレス 用途ワッシャーとして使用 トラスコ品番837-9196 質量(g)22 種類化粧座金 寸法L(mm)36 寸法d(mm)6.8 寸法W(mm)3

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
10250372 WP-6 10250363 B-934 ステンレス 化粧座金 Φ36mm 水本機械製作所 ステンレス 化粧座金 Φ36mm 水本機械製作所 1個 499 税込549 パッケージに違いがあります

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4494:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ワッシャー・スペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする