No.18 コンパネビット(ストッパータイプ)

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 10250922 品番 018-120
参考基準価格(税別)¥1,190 販売価格(税込) ¥1,044
販売価格(税別)
949

コンパネ12mm2枚(15mm2枚)に貫通穴を開けるのに必要な有効長を持つビットです。
貫通するとストッパーがドリルの先進を止め、余分な回転時間をとらないのでバッテリーが長持ちし、1回の充電でより多くの穴開けができます。
半周以上の溝形状でスムーズな回転で、抜くときもブレずに抜けるのでバッテリーを節約できます。

サイズ(mm)12 溝長(mm)34 全長(mm)83 チャック径(mm)6.35(6角軸) 適合機種電気ドリル、インパクトドライバー(9.6V以上)、ドリルドライバー(9.6V以上) 用途かりわく作業でのコンパネの穴あけ用 トラスコ品番252-1563 シャンク六角軸6.35mm 刃径D(Φmm)12 シャンク径d(Φmm)6.35(6角軸) RoHS指令(10物質対応)対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 切削工具・研磨材:72

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
10250947
2015-11-18
用途:
12ミリのコンパネを2枚重ねて穴あけ作業

非常にいい買い物しました。

大満足です。

対象商品:
10250904
2014-01-15
用途:
型枠工事
建設業・工事業

良いですよ

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「木工用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする